Schneider - Vízszintes elválasztó szekrény belsőbe, PVC, 750 mm SN180610 - SZGTWS3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 20 mm
Szélesség - 746 mm
Felület - kezeletlen
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153767614
Sonepar cikkszám
SN180610
Gyártói cikkszám
SZGTWS3
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZGTWS3
Anyag:
műanyag
Magasság:
20 mm
Szélesség:
746 mm
Felület:
kezeletlen
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Igen
Vízszintes elválasztó szekrény belsőbe, PVC, 750 mm