Schneider - Vízszintes-függőleges síncsatl. P600 <=1200 3P SX054997 - 88007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430880073
Sonepar cikkszám
SX054997
Gyártói cikkszám
88007
Gyártói típuskód
88007
Kivitel:
rögzítő készlet
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Szín:
egyéb
Vízszintes-függőleges síncsatl. P600 <=1200 3P