Schneider - Vízszintes-függőleges síncsatl. P600 >1200 3P SX055003 - 88014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430880141
Sonepar cikkszám
SX055003
Gyártói cikkszám
88014
Gyártói típuskód
88014
Kivitel:
rögzítő készlet
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Szín:
egyéb
Vízszintes-függőleges síncsatl. P600 >1200 3P