Schneider - Vízszintes-függőleges síncsatl. P600 <=1200 4P SX054998 - 88008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430880080
Sonepar cikkszám
SX054998
Gyártói cikkszám
88008
Gyártói típuskód
88008
Kivitel:
rögzítő készlet
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Szín:
egyéb
Vízszintes-függőleges síncsatl. P600 <=1200 4P