Schneider - Vízszintes lapos sín, 80x10mm SX066896 - LVS04548
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 80 mm
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 10 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870513
Sonepar cikkszám
SX066896
Gyártói cikkszám
LVS04548
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04548
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
80 mm
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
10 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
1800 A
Vízszintes lapos sín, 80x10mm