Schneider - Vízszintes sín, 120x10mm SX066898 - LVS04552
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 120 mm
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 10 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870537
Sonepar cikkszám
SX066898
Gyártói cikkszám
LVS04552
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04552
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
120 mm
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
10 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
3760 A
Vízszintes sín, 120x10mm