Schneider - Vízszintes sín csatlakozó 80/100mm SX066926 - LVS04641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 4000 A
Csatlakoztatás fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867032
Sonepar cikkszám
SX066926
Gyártói cikkszám
LVS04641
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04641
Névleges áram:
4000 A
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
A csatlakozót a Linergy BS gyűjtősínrendszerrel való használatra tervezetük. Kialakításának hála 4000 A névleges üzemi áramot kezel, és vízszintes gyűjtősín-konfigurációkkal kompatibilis. Kompatibilis 80 mm és 100 mm széles, 5 mm vagy 10 mm vastagságú, 3P és 4P konfigurációjú gyűjtősínekhez. 650 mm szélességű mezőkbe történő beépítéshez terveztük.