Nem visszaküldhető

Schneider - Vízszintes telelemez W300/G IP30 SN140738 - LVS08885

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vízszintes telelemez W300/G IP30 SN140738

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 300 mm

  • Szín - fehér

  • RAL-szám - 9003

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481885418

Sonepar cikkszám

SN140738

Gyártói cikkszám

LVS08885

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08885

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

300 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

Vízszintes telelemez W300/G IP30