Schneider - Voltmérő 0-300V AC 4mod 16060 GT03174 - 16060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-300 V
Feszültség fajtája - AC
Mérőrendszer - egyéb
Szélesség - 70 mm
Magasság - 83 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430160601
Sonepar cikkszám
GT03174
Gyártói cikkszám
16060
Gyártói típuskód
PowerLogic 16060
Méréstartomány:
0-300 V
Feszültség fajtája:
AC
Mérőrendszer:
egyéb
Szélesség:
70 mm
Magasság:
83 mm
Kivitel:
DIN-sín
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Max. mutatókilengés:
90 °
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
2.5 W
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Modulszélesség:
4
Skálamegvilágítás:
Nem
Voltmérő 0-300V AC 4mod 16060