Schneider - Voltmérő 0-600V AC 2mod G01534 - 15201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-600 V
Feszültség fajtája - AC
Mérőrendszer - digitális
Szélesség - 36 mm
Magasság - 87 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430152019
Sonepar cikkszám
G01534
Gyártói cikkszám
15201
Gyártói típuskód
PowerLogic 15201
Méréstartomány:
0-600 V
Feszültség fajtája:
AC
Mérőrendszer:
digitális
Szélesség:
36 mm
Magasság:
87 mm
Kivitel:
DIN-sín
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Max. mutatókilengés:
0 °
Pontossági osztály:
0.5
Veszteségi teljesítmény:
0.002 W
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Modulszélesség:
2
Skálamegvilágítás:
Igen
Voltmérő 0-600V AC 2mod