Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Voltmérő 500V AC 4mod VLT G13390 - 16061

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Voltmérő 500V AC 4mod VLT G13390

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 0-500 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Mérőrendszer - egyéb

  • Szélesség - 70 mm

  • Magasság - 83 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430160618

Sonepar cikkszám

G13390

Gyártói cikkszám

16061

Gyártói típuskód

PowerLogic 16061

Méréstartomány:

0-500 V

Feszültség fajtája:

AC

Mérőrendszer:

egyéb

Szélesség:

70 mm

Magasság:

83 mm

Kivitel:

DIN-sín

Átalakító-csatlakozó:

Nem

Max. mutatókilengés:

90 °

Pontossági osztály:

1.5

Veszteségi teljesítmény:

3.5 W

Kalibrálva:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Modulszélesség:

4

Skálamegvilágítás:

Nem

Moduláris analóg voltmérő VLT, 0..500 V. skála típusa: pszeudolineáris skála 90° felett. Előnyök : A Powerlogic rendszer az energiaelosztási hálózatokhoz a teljesítménymérő készülékek széles választékát kínálja., Minden típusú méréshez: áram, feszültség,