Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Voltmérő 500V AC 72x72mm G13765 - 16005

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Voltmérő 500V AC 72x72mm G13765

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 0-500 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Mérőrendszer - egyéb

  • Szélesség - 72 mm

  • Magasság - 72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430160052

Sonepar cikkszám

G13765

Gyártói cikkszám

16005

Gyártói típuskód

PowerLogic 16005

Méréstartomány:

0-500 V

Feszültség fajtája:

AC

Mérőrendszer:

egyéb

Szélesség:

72 mm

Magasság:

72 mm

Kivitel:

beépített

Átalakító-csatlakozó:

Nem

Max. mutatókilengés:

90 °

Pontossági osztály:

1.5

Veszteségi teljesítmény:

3 W

Kalibrálva:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Modulszélesség:

1

Skálamegvilágítás:

Nem

Voltmérő 500V AC 72x72mm