Schneider - Voltmérő 500V AC 96x96mm GT89674 - 16075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-500 V
Feszültség fajtája - AC
Mérőrendszer - egyéb
Szélesség - 96 mm
Magasság - 96 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430160755
Sonepar cikkszám
GT89674
Gyártói cikkszám
16075
Gyártói típuskód
PowerLogic 16075
Méréstartomány:
0-500 V
Feszültség fajtája:
AC
Mérőrendszer:
egyéb
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Max. mutatókilengés:
90 °
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
3 W
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Modulszélesség:
1
Skálamegvilágítás:
Nem
Voltmérő 500V AC 96x96mm