Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vonali fojtó 0,155mH 184A IP00 GT68723 - VW3A4558

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vonali fojtó 0,155mH 184A IP00 GT68723

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC - 184-184 A

  • Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen

  • Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - IP00

  • Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119201414

Sonepar cikkszám

GT68723

Gyártói cikkszám

VW3A4558

Gyártói típuskód

VW3A4558

Névleges áram AC:

184-184 A

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

0 A

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

0 V

Névleges induktivitás:

0.155 mH

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Nem

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges ütemfrekvencia:

0 kHz

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

0 %

Rezonancia frekvencia:

0 Hz

Vonali fojtótekercs, 0,155mH, 184A, 3-fázisú, 220 W-vált. seb. meghajt.hoz. termékcsalád: Altivar - termék vagy komponens típusa: vonalfojtások - termékkompatibilitás: ATV61WD90N4 - vonalfojtások - 1 meghajtásonként, ATV61HD90N4D - vonalfojtások - 1 megha