Schneider - Vonali fojtó 120mH 222A IP00 GT68716 - VW3A4559
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC - 222-222 A
Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem
Védettség (IP) - IP00
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119201421
Sonepar cikkszám
GT68716
Gyártói cikkszám
VW3A4559
Gyártói típuskód
VW3A4559
Névleges áram AC:
222-222 A
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
0 A
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
0 V
Névleges induktivitás:
0.12 mH
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Nem
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
0 kHz
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
0 %
Rezonancia frekvencia:
0 Hz