Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vonali fojtó 66uH 344A IP00 SX015122 - VW3A4561

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vonali fojtó 66uH 344A IP00 SX015122

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC - 344-344 A

  • Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen

  • Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - IP00

  • Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119201445

Sonepar cikkszám

SX015122

Gyártói cikkszám

VW3A4561

Gyártói típuskód

VW3A4561

Névleges áram AC:

344-344 A

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

0 A

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

0 V

Névleges induktivitás:

0.066 mH

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Nem

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges ütemfrekvencia:

0 kHz

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

0 %

Rezonancia frekvencia:

0 Hz

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Vonali fojtó 66uH 344A IP00