Schneider - Vonali fojtó IP00 SX015127 - VW3A4569
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC - 450-450 A
Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem
Védettség (IP) - IP00
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119207881
Sonepar cikkszám
SX015127
Gyártói cikkszám
VW3A4569
Gyártói típuskód
VW3A4569
Névleges áram AC:
450-450 A
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
0 A
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
0 V
Névleges induktivitás:
0.06 mH
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Nem
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
0 kHz
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
0 %
Rezonancia frekvencia:
0 Hz