Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - VWG-EPP-1045 WIRELESS COMM BOARD IP22 SX015340 - VWG-EPP-1045

MásolásMásolás
Schneider - VWG-EPP-1045 WIRELESS COMM BOARD IP22 SX015340

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Busz-csatolással - Igen

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Bidirekcionális rádió frekvencia - Igen

  • Kivitel - ethernet

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX015340

Gyártói cikkszám

VWG-EPP-1045

Gyártói típuskód

VWG-EPP-1045

Busz-rendszer KNX:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Kivitel:

ethernet

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

egyéb

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Védettség (IP):

IP22

Intelligens otthon/buszrendszerek - VWG-EPP-1045 WIRELESS COMM BOARD