Schneider - VZ219E-15BP 1.0E SU 00 SX062186 - VZ219E-15BP04
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges belső átmérő - 1/2 coll (15)
Anyagminőség - sárgaréz cinkmentesítő
Összes csatlakozás külső csőátmérője - 15 mm
Csatlakozók - egyéb
Karima nyomásfokozata - PN 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481819987
Sonepar cikkszám
SX062186
Gyártói cikkszám
VZ219E-15BP04
Gyártói típuskód
VZ219E-15BP04
Névleges belső átmérő:
1/2 coll (15)
Anyagminőség:
sárgaréz cinkmentesítő
Összes csatlakozás külső csőátmérője:
15 mm
Csatlakozók:
egyéb
Karima nyomásfokozata:
PN 16
Max. nyomáskülönbség nyitott állapotban:
16 bar
Ház anyaga:
sárgaréz
Működési hőmérséklet (folyamatos):
95-95 °C
Kuplungcsatlakozóval 1:
Nem
Kuplungcsatlakozóval 2:
Nem
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Felület:
kezeletlen
KVS-érték:
1
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.005 %
Padló karakterisztika:
lineáris
Frekvencia:
50/60 Hz
Vezérlőjel:
kétpontos
Nullafeszültség csökkenés:
nincs
Állapotjelentés:
nincs
Beállítható állapotjelzés:
Nem
Beállítható működési tartomány:
Nem
Segédérintkező:
Nem
Végérintkezőkkel:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
5-95 °C
Hosszúság 1-es csatlakozó:
0 mm
Valós munkahossz 1-es csatlakozó:
0 mm
Hosszúság 2-es csatlakozó:
0 mm
Valós munkahossz 2-es csatlakozó:
0 mm
Magasság:
32 mm
Szélesség:
66 mm