Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - VZ319E-15BP 2.0E SU 00 SX107139 - VZ319E-15BP06

MásolásMásolás
Schneider - VZ319E-15BP 2.0E SU 00 SX107139

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges belső átmérő - 1/2 coll (15)

  • Anyagminőség - sárgaréz cinkmentesítő

  • Összes csatlakozás külső csőátmérője - 15 mm

  • Csatlakozók - egyéb

  • Karima nyomásfokozata - PN 16

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489661205

Sonepar cikkszám

SX107139

Gyártói cikkszám

VZ319E-15BP06

Gyártói típuskód

VZ319E-15BP06

Névleges belső átmérő:

1/2 coll (15)

Anyagminőség:

sárgaréz cinkmentesítő

Összes csatlakozás külső csőátmérője:

15 mm

Csatlakozók:

egyéb

Karima nyomásfokozata:

PN 16

Max. nyomáskülönbség nyitott állapotban:

16 bar

Ház anyaga:

sárgaréz

Működési hőmérséklet (folyamatos):

95-95 °C

Kuplungcsatlakozóval 1:

Nem

Kuplungcsatlakozóval 2:

Nem

Cikk nyomásfokozata:

PN 16

Felület:

kezeletlen

KVS-érték:

2

KVS-érték szivárgási veszteség:

0.005 %

Padló karakterisztika:

lineáris

Vezérlőjel:

hárompontos

Nullafeszültség csökkenés:

nincs

Állapotjelentés:

nincs

Beállítható állapotjelzés:

Nem

Beállítható működési tartomány:

Nem

Segédérintkező:

Nem

Végérintkezőkkel:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

5-95 °C

Hosszúság 1-es csatlakozó:

0 mm

Valós munkahossz 1-es csatlakozó:

0 mm

Hosszúság 2-es csatlakozó:

0 mm

Valós munkahossz 2-es csatlakozó:

0 mm

Magasság:

55 mm

Szélesség:

100 mm

VZ319E-15BP 2.0E SU 00