Schneider - W850 ÁLLÍTHATÓ MOD. DEV. RAIL PRISMA G SN140840 - LVS03007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - alumínium
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 662 mm
Felület - anodizált/eloxált
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481875464
Sonepar cikkszám
SN140840
Gyártói cikkszám
LVS03007
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03007
Kivitel:
egyéb
Anyag:
alumínium
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
662 mm
Felület:
anodizált/eloxált
Magasság:
35 mm
Furatok középtávolsága:
648 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
W850 ÁLLÍTHATÓ MOD. DEV. RAIL PRISMA G