Schneider - W850 MODULÁRIS KÉSZÜLÉK SÍN PRISMA G SN140839 - LVS03006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - alumínium
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 662 mm
Felület - anodizált/eloxált
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481875457
Sonepar cikkszám
SN140839
Gyártói cikkszám
LVS03006
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03006
Kivitel:
egyéb
Anyag:
alumínium
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
662 mm
Felület:
anodizált/eloxált
Magasság:
35 mm
Furatok középtávolsága:
93.5 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
W850 MODULÁRIS KÉSZÜLÉK SÍN PRISMA G