Schneider - WB / Defem összekötő elem 35x7x25mm B2 ZINCPLUS SN113082 - 1149155
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113082
Gyártói cikkszám
1149155
Gyártói típuskód
Wibe 1149155
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
53-622 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Hosszúság:
35 mm
Rácsos kábeltálca huzalméretéhez:
45-110 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb