Schneider - Wi-Fi USB pendrive, Com X'200-hoz utólag csatlakoztatható Wi-Fi SX004420 - EBXA-USB-WiFi
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-típus - USB
Ethernet - Nem
ISDN - Nem
Max. adatátviteli érték - 54 Mbit/s
Csatlakozás külső antenna számára - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480618505
Sonepar cikkszám
SX004420
Gyártói cikkszám
EBXA-USB-WiFi
Gyártói típuskód
EBXA-USB-WiFi
Busz-típus:
USB
Ethernet:
Nem
ISDN:
Nem
Max. adatátviteli érték:
54 Mbit/s
Csatlakozás külső antenna számára:
Igen
Frekvenciasáv:
2,4 GHz
Frekvencia:
2.412-2.472 GHz
Rádióprotokoll:
IEEE 802.11 g
DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum):
Nem
FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum):
Nem
Kódolás:
WPA2
WiFi kompatibilis:
Igen
Link teszt - funkció:
Nem
Magasság:
12 mm
Szélesség:
82 mm
Mélység:
26 mm
Adat- és telekommunikáció - Wi-Fi USB pendrive, Com X'200-hoz utólag csatlakoztatható Wi-Fi