Schneider - Wibe - junction box plate 35S - steel pre-galvanized SN130931 - 711205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lemez szélesség - 170 mm
Kivitel - vízszintes
Lemezmagasság - 164 mm
Rögzítés módja - kattintó rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130931
Gyártói cikkszám
711205
Gyártói típuskód
Wibe 711205
Lemez szélesség:
170 mm
Kivitel:
vízszintes
Lemezmagasság:
164 mm
Rögzítés módja:
kattintó rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Wibe - junction box plate 35S - steel pre-galvanized