Schneider - WIRELESS REPEATER IP20 SX014802 - VRP5000W1045W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - egyéb
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Névleges feszültség - 24 V
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX014802
Gyártói cikkszám
VRP5000W1045W
Gyártói típuskód
VRP5000W1045W
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Intelligens otthon/buszrendszerek - WIRELESS REPEATER