Schneider - WISER Beltéri IP kamera SN143444 - CCT723319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - PTZ (pásztázás/döntés/zoomolás)
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE) - nincs
Képpontok száma (megapixel) - 2
Objektívvel - Igen
Képrendszer - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143444
Gyártói cikkszám
CCT723319
Gyártói típuskód
WISER CCT723319
Kivitel:
PTZ (pásztázás/döntés/zoomolás)
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE):
nincs
Képpontok száma (megapixel):
2
Objektívvel:
Igen
Képrendszer:
egyéb
Illesztőhely típusa:
WLAN
Képrendszer tulajdonsága:
szín
Infravörös lámpával:
Igen
Max. infravörös távolság:
7 m
Tárolókapacitás:
128 GB
Digitális bemenetek száma:
0
Protokoll:
TCP/IP
Videós mozgásjelzővel:
Igen
Digitális kimenetek száma:
1
Audió-bemenetek száma:
0
Audió-kimenetek száma:
1
Szín:
fehér
Vandalizmus elleni védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Horizontális látószög:
80-80 °
Vertikális látószög:
40-40 °
Teljesítményfelvétel:
10 W
Tápfeszültség:
5-5 V
Feszültség fajtája:
DC
Átmérő:
72.5 mm
Magasság:
129 mm
Szélesség:
72.5 mm
Mélység:
72.5 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem