Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - WISER Hőmérséklet/páraérzékelő, vezeték nélküli IP20 SX047198 - CCT593011

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - WISER  Hőmérséklet/páraérzékelő, vezeték nélküli IP20 SX047198

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Egyéb buszrendszerek - Zigbee

  • DCF77-tel - Nem

  • Fűtéssel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489527129

Sonepar cikkszám

SX047198

Gyártói cikkszám

CCT593011

Gyártói típuskód

WISER CCT593011

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Egyéb buszrendszerek:

Zigbee

DCF77-tel:

Nem

Fűtéssel:

Nem

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Meteorológiai megfigyelőállomás:

Nem

Kivitel:

többszörös-érzékelő

Akusztikus jel:

Nem

KNX Secure buszrendszer:

Nem

KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Busz-csatolással:

Igen

RAL-szám (hasonló):

0

Analóg bemenet:

Nem

Digitális bemenetek száma:

0

WISER Hőmérséklet/páraérzékelő, vezeték nélküli IP20