Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - WISER Intelligens adapter, 2P+F csatlakozóaljzathoz, 16A IP20 SX047199 - CCT711119

MásolásMásolás
Schneider - WISER Intelligens adapter, 2P+F csatlakozóaljzathoz, 16A IP20 SX047199

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - csatlakozó aljzat

  • Egyéb buszrendszerek - Zigbee

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481909794

Sonepar cikkszám

SX047199

Gyártói cikkszám

CCT711119

Gyártói típuskód

WISER CCT711119

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

csatlakozó aljzat

Egyéb buszrendszerek:

Zigbee

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

0

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Névleges áram:

16 A

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Digitális bemenetek száma:

0

Kimenő teljesítmény:

3680 W

Max. kapcsolóáram:

16 A

Max. kapcsolási teljesítmény:

3680 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Busz-csatolással:

Igen

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Nem

Védettség (IP):

IP20

KNX Secure buszrendszer:

Nem

KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

0

Levehető busmodul:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

65 mm

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

WISER Intelligens adapter, 2P+F csatlakozóaljzathoz, 16A IP20