Schneider - WISER Kültéri IP kamera SN143446 - CCT724319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - standard (fix)
Gyújtótávolság nagysága - 2.9-2.9 mm
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE) - nincs
Képpontok száma (megapixel) - 2
Objektívvel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143446
Gyártói cikkszám
CCT724319
Gyártói típuskód
WISER CCT724319
Kivitel:
standard (fix)
Gyújtótávolság nagysága:
2.9-2.9 mm
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE):
nincs
Képpontok száma (megapixel):
2
Objektívvel:
Igen
Képrendszer:
egyéb
Illesztőhely típusa:
WLAN
Képrendszer tulajdonsága:
szín
Színmélység:
0 bit
Infravörös lámpával:
Igen
Max. infravörös távolság:
10 m
Tárolókapacitás:
128 GB
Digitális bemenetek száma:
0
Protokoll:
TCP/IP
Videós mozgásjelzővel:
Igen
Digitális kimenetek száma:
1
Audió-bemenetek száma:
0
Audió-kimenetek száma:
1
Szín:
fehér
Vandalizmus elleni védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP56
Horizontális látószög:
103-103 °
Vertikális látószög:
54-54 °
Teljesítményfelvétel:
6 W
Tápfeszültség:
12-12 V
Feszültség fajtája:
DC
Átmérő:
77 mm
Magasság:
149.7 mm
Szélesség:
77 mm
Mélység:
77 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem