Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - WISER Mennyezeti mozgásérzékelő, vezeték nélküli SX047196 - CCT595011

MásolásMásolás
Schneider - WISER Mennyezeti mozgásérzékelő, vezeték nélküli SX047196

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Egyéb buszrendszerek - Zigbee

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489527136

Sonepar cikkszám

SX047196

Gyártói cikkszám

CCT595011

Gyártói típuskód

WISER CCT595011

Busz-rendszer KNX:

Nem

Kivitel:

mozgásjelző

Szerelési mód:

falon kívüli

Egyéb buszrendszerek:

Zigbee

Szín:

fehér

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Vízszintes érzékelésszög:

0-360 °

Anyag:

műanyag

Busz-csatolással:

Nem

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Indító fényerő beállítható:

Nem

DALI-2 tanúsítvánnyal:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Max. hatótávolság előre:

2 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

4 m

Max. hatótávolság oldalra:

2 m

Függőleges érzékelésszög:

0-0 °

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

0 min

KNX Secure buszrendszer:

Nem

KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Beépített mennyezeti szerelés szerelődoboz nélkül:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Üzemmódválasztó:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Kikapcsolás késleltetés öntanuló:

Nem

Buszfeszültség ellátás:

Nem

Háttérfigyelés:

Nem

Csatornák száma:

1

Kapcsolóteljesítmény:

0 W

Akusztikus szenzorral:

Nem

Min. kapcsolási idő:

0 s

Szélesség:

26.6 mm

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Átmérő:

70.8 mm

Csatlakozókábel:

Nem

WISER Mennyezeti mozgásérzékelő, vezeték nélküli