Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - WISER Redőnyvezérlő mikromodul IP20 SN142980 - CCT5015-0002

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - WISER Redőnyvezérlő mikromodul IP20 SN142980

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen

  • Funkció kapcsolás - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - Zigbee

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481909770

Sonepar cikkszám

SN142980

Gyártói cikkszám

CCT5015-0002

Gyártói típuskód

WISER CCT5015-0002

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Funkció kapcsolás:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

Zigbee

Bemenetek száma:

2

Max. kapcsolási teljesítmény:

0 W

KNX Secure buszrendszer:

Nem

KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Modulszélesség:

0

Busz-csatolással:

Nem

Levehető busmodul:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Ohmikus kapcsolóáram:

4 A

Redőnykimenetek max. száma:

1

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

23 mm

A Wiser redőnyvezérlő mikromodul redőny-/rolómotor vezérlésére szolgál. Vezeték nélkül vezérelhető okostelefonról, egy másik Wiser eszközről vagy a Wiser by SE app-ról. A Wiser alkalmazáson keresztül a felhasználó beállíthatja az időzítőket, ütemezést (beleértve az Astro funkciót) és egyéb beállításokat is megadhat. Fel / Le / Stop vezérlés az alkalmazással, helyi vezérlőkapcsoló, vezeték nélküli kapcsoló. 1 csatornás redőnykapcsoló 3 vezetékes motoros támogatással 4 A, cos 0,6 Beépítés álmennyezetbe, csatlakozódobozba vagy fali dobozba (optimalizálva minden mély CE60 dobozhoz) Beépítés hagyományos villanykapcsolóba és/vagy mögé (nyomógombos / mély fali szekrény ajánlott) Csatlakozások: bővítőegység bemenet 1–2, nulla vezető, motor (redőny le) és motor (redőny fel). Csavaros csatlakozók tömör és merev vezetékekhez. Vezérlőcsatlakozók többutas kapcsolóáramkörökhöz.