Schneider - WISER Világításkapcsoló mikromodul SX057250 - CCT5011-0002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Terhelés fajtája - univerzális
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - szürke
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481909763
Sonepar cikkszám
SX057250
Gyártói cikkszám
CCT5011-0002
Gyártói típuskód
WISER CCT5011-0002
Kivitel:
egyéb
Terhelés fajtája:
univerzális
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
szürke
Névleges áram:
10 A
Összeállítás:
alapelem
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Fényérték memória:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Igen
Használható IR-gombbal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Kapcsolóteljesítmény:
100-2200 W
Kapcsolási teljesítmény HLK:
0-0 W
Rögzítés módja:
csavarral
Min. készülékdoboz mélység:
22 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem