Schneider - WSR Füst érzékelő, vezeték nélküli SN157388 - CCT599001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működési elv - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Külön aljzatra van szükség - Nem
Standalone (önálló kivitel) - Igen
Hálózatba köthető rádión keresztül (opcionális) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482046887
Sonepar cikkszám
SN157388
Gyártói cikkszám
CCT599001
Gyártói típuskód
WISER CCT599001
Működési elv:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Külön aljzatra van szükség:
Nem
Standalone (önálló kivitel):
Igen
Hálózatba köthető rádión keresztül (opcionális):
Igen
Indító hőmérséklet:
45 °C
Primer áramellátás:
elem/akkumulátor
Öntapadós:
Nem
Füstkapcsoló:
Igen
Max. szám hálózatba köthető:
40
Backup-elemmel:
Igen
Teszt-/szünetgomb típusa:
vizsgálógomb
Csatornarögzítésre alkalmas:
Nem
Tápfeszültség típusa:
DC
Feszültségkijelzővel:
Nem
Szín:
fehér
Kábelbevezetés:
alulról és oldalról
Szélesség:
89 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Hosszúság:
89 mm
Védettség (IP):
IP20
Q-címkével:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kábellel hálózatba köthető:
Nem
Rádión keresztül hálózatba köthető (standard):
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
3-3 V
Min. hangszint (3 méter távolságra):
85 dB(A)
Tájékozódási világítás:
Nem
Optikai jelzés:
Igen
Akusztikus jelzés:
Igen
Mellékelt telep:
lítium
RAL-szám (hasonló):
9003
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség DC:
3-3 V
Magasság / mélység:
33.5 mm