Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - X-busz kábel csatlakozóval, 12m SX014653 - TSXCBY120K

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - X-busz kábel csatlakozóval, 12m SX014653

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

129 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110725414

Sonepar cikkszám

SX014653

Gyártói cikkszám

TSXCBY120K

Gyártói típuskód

TSXCBY120K

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

PLC ipari vezérlések - X-busz kábel csatlakozóval, 12m