Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - X-busz kábel csatlakozóval, 18m SX014654 - TSXCBY180K

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - X-busz kábel csatlakozóval, 18m SX014654

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110725421

Sonepar cikkszám

SX014654

Gyártói cikkszám

TSXCBY180K

Gyártói típuskód

TSXCBY180K

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

PLC ipari vezérlések - X-busz kábel csatlakozóval, 18m