Nem visszaküldhető

Schneider - X elem 630 A IP55 SX006326 - KSA630DXC40

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - X elem 630 A IP55 SX006326

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elágazó doboz

  • Pólusszám - 5

  • Rugalmas - Nem

  • Névleges áram AC 50 Hz - 630 A

  • Hosszúság - 580 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480005282

Sonepar cikkszám

SX006326

Gyártói cikkszám

KSA630DXC40

Gyártói típuskód

KSA630DXC40

Kivitel:

elágazó doboz

Pólusszám:

5

Rugalmas:

Nem

Névleges áram AC 50 Hz:

630 A

Hosszúság:

580 m

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP55

RAL-szám:

9001

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - X elem 630 A