Schneider - X80 bővítő modul, analóg kimenet, 0-20mA / 4-20mA, 8 csatornás, nem leválasztott, megerősített SX056886 - BMXAMO0802H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg kimenetek száma - 8
Analóg bemenetek konfigurálható - Nem
Analóg kimenetek konfigurálható - Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra - egyéb
Bemenet, áram - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
226 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489698645
Sonepar cikkszám
SX056886
Gyártói cikkszám
BMXAMO0802H
Gyártói típuskód
BMXAMO0802H
Analóg kimenetek száma:
8
Analóg bemenetek konfigurálható:
Nem
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Bemenet, áram:
Nem
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Igen
Bemeneti jel konfigurálható:
Nem
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, áram:
Igen
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimenet, feszültség:
Igen
Analóg kimenetek felbontása:
16 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
32 mm
Magasság:
86 mm
Mélység:
108 mm
Teljesítményfelvétel:
3.9 W