Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - X80 bővítő modul, biztonsági digitális kimenet, 4 csatornás, relés, 24VDC SX056934 - BMXSRA0405

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - X80 bővítő modul, biztonsági digitális kimenet, 4 csatornás, relés, 24VDC SX056934

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 4

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Digitális bemenetek konfigurálható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

187 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481204936

Sonepar cikkszám

SX056934

Gyártói cikkszám

BMXSRA0405

Gyártói típuskód

BMXSRA0405

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

4

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

relé

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

0.65 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

19-30 V

Kimeneti áram:

3 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

19-30 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Igen

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

10-12 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

3.9 W

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 1G

Robbanásvédelmi kategória porra:

ATEX por-volt-védelem, kat. 1D

Szélesség:

33 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

150 mm

X80 bővítő modul, biztonsági digitális kimenet, 4 csatornás, relés, 24VDC