Schneider - X80 bővítő modul, biztonsági digitális kimenet, 8 csatornás, 24VDC, source SX056933 - BMXSDO0802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 8
Tápfeszültség típusa - DC
Digitális bemenetek konfigurálható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
206 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481204929
Sonepar cikkszám
SX056933
Gyártói cikkszám
BMXSDO0802
Gyártói típuskód
BMXSDO0802
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
8
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0.65 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
19-30 V
Kimeneti áram:
0.5 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
19-30 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
1.2-1.2 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
4.4 W
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 1G
Robbanásvédelmi kategória porra:
ATEX por-volt-védelem, kat. 1D
Szélesség:
33 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
150 mm