Schneider - X80 bővítő modul, digitális bemenet, 16 csatornás, 110 VAC SX056897 - BMXDAI1614
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-120 V
Digitális bemenetek száma - 16
Digitális kimenetek száma - 0
Tápfeszültség típusa - AC
Digitális bemenetek konfigurálható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489485009
Sonepar cikkszám
SX056897
Gyártói cikkszám
BMXDAI1614
Gyártói típuskód
BMXDAI1614
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-120 V
Digitális bemenetek száma:
16
Digitális kimenetek száma:
0
Tápfeszültség típusa:
AC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
nincs
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-120 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
2 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
85-132 V
Megengedett feszültség a kimeneten:
85-132 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
10-20 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
5 W
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
33 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
150 mm