Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - X80 bővítő modul, digitális bemenet, 16 csatornás, 230 VAC, megerősített SX056900 - BMXDAI1615H

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - X80 bővítő modul, digitális bemenet, 16 csatornás, 230 VAC, megerősített SX056900

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 200-240 V

  • Digitális bemenetek száma - 16

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Digitális bemenetek konfigurálható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

29 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489485030

Sonepar cikkszám

SX056900

Gyártói cikkszám

BMXDAI1615H

Gyártói típuskód

BMXDAI1615H

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

200-240 V

Digitális bemenetek száma:

16

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség típusa:

AC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

nincs

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

200-240 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

3 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

85-132 V

Megengedett feszültség a kimeneten:

85-132 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

10-20 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

5 W

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

33 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

150 mm

X80 bővítő modul, digitális bemenet, 16 csatornás, 230 VAC, megerősített