Schneider - X80 bővítő modul, digitális bemenet, 32 csatornás, 24 VDC, PNP, megerősített SX056903 - BMXDDI3202KH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális bemenetek száma - 32
Digitális kimenetek száma - 0
Tápfeszültség típusa - DC
Digitális bemenetek konfigurálható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480927805
Sonepar cikkszám
SX056903
Gyártói cikkszám
BMXDDI3202KH
Gyártói típuskód
BMXDDI3202KH
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális bemenetek száma:
32
Digitális kimenetek száma:
0
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
nincs
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
2.5 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
24-24 V
Redundanciaképesség:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
55 mm
Magasság:
120 mm
Mélység:
110 mm