Schneider - X80 bővítő modul, digitális bemenet, 64 csatornás, 24 VDC, PNP, megerősített SX056904 - BMXDDI6402KH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális bemenetek száma - 64
Tápfeszültség típusa - DC
Digitális bemenetek konfigurálható - Nem
Digitális kimenet fajtája - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480927812
Sonepar cikkszám
SX056904
Gyártói cikkszám
BMXDDI6402KH
Gyártói típuskód
BMXDDI6402KH
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális bemenetek száma:
64
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
nincs
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0.6 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
19-30 V
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
7-7 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
1.1 W
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
120 mm
Magasság:
55 mm
Mélység:
40 mm