Schneider - X80 bővítő modul, digitális bemenet, 8 csatornás, 110 VAC SX056896 - BMXDAI0814
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-120 V
Tápfeszültség DC-nél - 3.3-3.3 V
Digitális bemenetek száma - 8
Digitális kimenetek száma - 0
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3595864181516
Sonepar cikkszám
SX056896
Gyártói cikkszám
BMXDAI0814
Gyártói típuskód
BMXDAI0814
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-120 V
Tápfeszültség DC-nél:
3.3-3.3 V
Digitális bemenetek száma:
8
Digitális kimenetek száma:
0
Tápfeszültség típusa:
AC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
nincs
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-120 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
5 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
100-120 V
Kimeneti áram:
0 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
100-120 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
10-20 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
2.35 W
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
33 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
150 mm