Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - X80 bővítő modul, digitális bemenet, triac, 16 csatornás, 24…230 VAC, 1A, leválasztott SX056901 - BMXDAO1615

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - X80 bővítő modul, digitális bemenet, triac, 16 csatornás, 24…230 VAC, 1A, leválasztott SX056901

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-240 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 3.3-3.3 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 16

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489485047

Sonepar cikkszám

SX056901

Gyártói cikkszám

BMXDAO1615

Gyártói típuskód

BMXDAO1615

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-240 V

Tápfeszültség DC-nél:

3.3-3.3 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

16

Tápfeszültség típusa:

AC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

Triac

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-240 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

61 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

24-240 V

Kimeneti áram:

3 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

24-240 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0-1 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

1.45 W

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

33 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

150 mm

X80 bővítő modul, digitális bemenet, triac, 16 csatornás, 24…230 VAC, 1A, leválasztott