Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - X80 bővítő modul, digitális kimenet, 32 csatornás, 24 VDC, source, lakkozott SX056905 - BMXDDO3202KC

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - X80 bővítő modul, digitális kimenet, 32 csatornás, 24 VDC, source, lakkozott SX056905

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Digitális kimenetek száma - 32

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Digitális bemenetek konfigurálható - Nem

  • Digitális kimenet fajtája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

41 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480927829

Sonepar cikkszám

SX056905

Gyártói cikkszám

BMXDDO3202KC

Gyártói típuskód

BMXDDO3202KC

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Digitális kimenetek száma:

32

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

egyéb

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Kimeneti áram:

0.1 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

19-30 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Igen

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

1.2-1.2 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

3.6 W

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

115 mm

Magasság:

55 mm

Mélység:

40 mm

X80 bővítő modul, digitális kimenet, 32 csatornás, 24 VDC, source, lakkozott