Schneider - X80 bővítő modul, digitális kimenet, 64 csatornás, 24 VDC, source, lakkozott SX056906 - BMXDDO6402KC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális kimenetek száma - 64
Tápfeszültség típusa - DC
Digitális bemenetek konfigurálható - Nem
Digitális kimenet fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
57 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480927836
Sonepar cikkszám
SX056906
Gyártói cikkszám
BMXDDO6402KC
Gyártói típuskód
BMXDDO6402KC
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális kimenetek száma:
64
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Kimeneti áram:
0.1 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
19-30 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
1.2-1.2 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
6.85 W
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
115 mm
Magasság:
55 mm
Mélység:
40 mm