Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - X80 bővítő modul, digitális kimenet, 8 csatornás, relés, leválasztott, 3A, 110 VAC, extra hőmérséklet tart., -24…+70°C SX056907 - BMXDRA0804T

MásolásMásolás
Schneider - X80 bővítő modul, digitális kimenet, 8 csatornás, relés, leválasztott, 3A, 110 VAC, extra hőmérséklet tart., -24…+70°C SX056907

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 100-150 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 8

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX056907

Gyártói cikkszám

BMXDRA0804T

Gyártói típuskód

BMXDRA0804T

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

100-150 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

8

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

relé

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

0.65 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

100-150 V

Kimeneti áram:

0.3 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

100-150 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Igen

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

1.2-1.2 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

3.17 W

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

33 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

150 mm

X80 bővítő modul, digitális kimenet, 8 csatornás, relés, leválasztott, 3A, 110 VAC, extra hőmérséklet tart., -24…+70°C