Schneider - X80 expert bővítő modul, SSI enkóder interfész kártya, megerősített SX056912 - BMXEAE0300H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkciók száma - 5
Redundanciaképesség - Nem
Számolásra alkalmas - Igen
Mérlegelésre alkalmas - Igen
Hőmérsékletszabályozásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
49 kg CO₂-eq
Vonalkód
3595864156613
Sonepar cikkszám
SX056912
Gyártói cikkszám
BMXEAE0300H
Gyártói típuskód
BMXEAE0300H
Funkciók száma:
5
Redundanciaképesség:
Nem
Számolásra alkalmas:
Igen
Mérlegelésre alkalmas:
Igen
Hőmérsékletszabályozásra alkalmas:
Nem
Hegesztő-szabályozásra alkalmas:
Nem
Nyomásszabályozásra alkalmas:
Nem
NC-re alkalmas:
Nem
Útrögzítésre alkalmas:
Igen
CNC-re alkalmas:
Nem
SSI-re alkalmas:
Igen
Növekvő érték rögzítésére alkalmas:
Igen
Abszolút érték rögzítésére alkalmas:
Igen
Átfolyás szabályozására alkalmas:
Nem
Átfolyás mérésére alkalmas:
Nem
Pályavezérlésre alkalmas:
Nem
Bütyökvezérlésre alkalmas:
Nem
Repülő fűrészelésre alkalmas:
Nem
Többtengelyes szabályozásra alkalmas:
Igen
Egytengelyes szabályozásra alkalmas:
Igen
Többtengelyes pozicionálásra alkalmas:
Igen
Egytengelyes pozícionálásra alkalmas:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
38 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
160 mm